| |
|
| Artikel-Nr.: 690-120207022 Herst.-Nr.: KF00556 EAN/GTIN: 5705831005563 |
| |
|
| | |
| Hängetasche aus 250g/qm Natronkarton. Hängeschienen mit Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanco-Schildchen. Für A4. Farbe naturbraun. - Weitere Informationen: | | Farbe: | naturbraun | Format: | A4 | Material: | Natronkarton | Grammatur: | 230 g/qm | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 4,99* | ab € 0,55* | € 0,79* | | | | | 10 Tage | | | 25 | | € 5,87* | ab € 0,53* | € 0,79* | | | | Lager 690 | | | | 25 | | € 5,49* | ab € 0,56589* | € 0,79589* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,89725* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|