Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-120134 Herst.-Nr.: 1004 EAN/GTIN: 0092399141129 |
| |
|
| | |
| TRODAT Datumstempel Abdruckgröße: 3 x 12 mm, Monate in Zahlen, Schrifthöhe 3 mm. Vernickeltes Metallgehäuse mit offen zugänglichen Gummibändern, Kunststoffräder zum Verstellen des Datums, mit Kunststoffgriff. Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Stempelkissen | Schriftgröße: | 3 mm | Textfläche: | 15 x 3 mm | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Nummernbandstempel, Zahlenbandstempel, Ziffernbandstempel, Ziffernbänderstempel, trodat datumsstempel 3mm, permanentstempel, selbstfärber trodat, datumstempel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,92* | € 4,08* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,29* | € 4,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,17* | € 5,82* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,17* | € 5,99* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,46* | € 6,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|