Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-120128 Herst.-Nr.: 147954 EAN/GTIN: 4003801784342 |
| |
|
| | |
| WEDO® Brieföffner mit Soft-Griff (blau/schwarz) und Edelstahlklinge. Länge: 23 cm. Gerade Form. Wenn Sie komfortabel Ihren Posteingang bearbeiten wollen, ist dieser Brieföffner genau der Richtige. Durch den gummierten Soft-Griff liegt er gut in der Hand und verfügt über eine rostfreie Klinge (13,8 cm) aus Edelstahl. Die abgestimmten Grifffarben in Blau/Schwarz passen zu den WEDO-Softgrip-Cuttern und Soft-Cut-Scheren und bilden eine tolle Abrundung der Softgrip-Serie. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edelstahl | Länge: | 230 mm | Griff: | Kunststoff blau/schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 3,20* | € 5,44* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 3,20* | € 5,45* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 3,26* | € 5,52* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,67* | € 6,16* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,63* | € 6,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|