Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere Soft, Linkshänder. Edelstahl, 16cm, spitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-120117
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     976 651
EAN/GTIN:
     4003801790077
Suchbegriffe:
Linkshand-Schere
Linkshandschere
Linkshänder-Schere
Linkshänderschere
WEDO Universalschere für Linkshänder. Rostgeschütztes Blatt aus poliertem Edelstahl. Schlank zugeschliffen mit messerscharfer Schneide, besonders spitz. Leichter Gang. Handgerecht geformter schwarzer Griff aus ABS-Kunststoff mit roten Soft-Einlagen, auf SB-Probierkarte. Länge: 16,0 cm.
Weitere Informationen:
Länge:
16 cm
Material:
polierter Edelstahl
Ausführung:
Handgerecht geformter schwarzer Griff aus ABS-Kunststoff mit roten Soft-Einlagen
Weitere Suchbegriffe: Nähschere, Schneiderschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, wedo universalschere 16,0 cm, schneiderschere, wedo allzweckschere, Blechschere, Hebelschere, Kabelschere, Papierschere, Haushaltsscheren, Papierscheren, Universalsccheren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 1,06*
€ 2,99*
Lager 690
131
€ 5,49*
ab € 3,20*
€ 5,54*
2 Tage
1
€ 2,90*
ab € 3,92*
€ 6,71*
3 Tage
133
€ 4,99*
ab € 3,99*
€ 6,77*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WEDO
97681
ab € 1,50*
Sonstiges
WEDO
97651
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.