| |
|
| Artikel-Nr.: 690-091005 Herst.-Nr.: 091005 EAN/GTIN: 9002244152003 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges Transparentpapier am Kopf geleimt geeignet für Entwurfs- und Schnittzeichnungen mit einem Zusatzblatt Millimeterlineatur. Ein Qualitätsprodukt aus der Edition Dürer® Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Grammatur: | 80 g/qm | Blattzahl: | 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transparentpapier-Block, Transparentpapierblock, Entwurfpapier, Lichtpauspapier, Pauspapier, Transparent-Zeichenpapier, Pergamentpapier, Transparentpapier, transparentpapier a4 80g, pergamentpapier a4, pergamentpapier, hahnemühle transparentpapier din a 4, entwurfpapier, entwurfpapier a4, Zeichenpapier, Zeichenblock, Skizzenblock, Skizzenpapier |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,78* | € 4,83* | | | | | | | | | 5 | | € 4,30* | ab € 3,34* | € 4,96* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,90* | € 5,06* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 3,47* | € 5,92* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,75* | € 6,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,1112* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|