| |
|
| Artikel-Nr.: 690-060580000 Herst.-Nr.: 060580000 EAN/GTIN: 9002244867402 |
| |
|
| | |
| A1 kombiniertes Mitteilungsheft und Aufgabenheft in einem. Blattanzahl 20 + 1 mit Tages und Wocheneinteilung, Idealer Begleiter für alle wichtigen Informationen rund um den Schulalltag für Lehrer, Eltern und Schüler. Mitteilungen/Aufgaben müssen in Spalten erfasst werden um Termine und Aufgaben im Überblick zu haben. Format Quart, Papier 100 % Recyclingpapier PURE Impact aus 100% klimaneutraler Produktion, zertifizierte mit dem Österreichischen Umweltzeichen und dem Blauen Engel, Umschlag in grün mit Grammatur 200g, Blätter weiß mit 80g. Hochwertig geheftetes Schulheft mit abgerundeten Ecken. Weitere Informationen: | | Lineatur: | A.1 | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel uz14 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heft liniert, Hefte liniert, Schreibheft, Schreibhefte, Schulheft, Schulhefte, Vokabelheft Lineatur 54, schulheft blauer engel, hausaufgabenheft, schreibheft ursus formati, Hausaufgaben |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 2 | | € 5,49* | ab € 2,30* | € 3,91* | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 4,99* | ab € 2,52* | € 4,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|