| |
|
| Artikel-Nr.: 690-040993028 Herst.-Nr.: 040993028 EAN/GTIN: 9002244567975 |
| |
|
| | |
| Collegeblock aus extraweissem, elementar chlorfrei gebleichtem Qualitätspapier (holzfrei). Einfaches Abtrennen der Blätter durch Abrisshilfe und Microperforation, Originalformat wird durch Übergröße beibehalten. Mit 4-fach-Ablagelochung und weißer Spiralbindung, strapazierfähigem 170g/qm Deckblatt und stabiler Unterlage aus 500g/m² Karton. Ursus Basic - ein zuverlässiger Begleiter. Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Lineatur: | 28: kariert m. Rand links und rechts | Grammatur: | 60 g/qm | Blattzahl: | 80 Blatt | Farbe: | orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 28, Kollegeblock Lineatur 28, Spiralblock Lineatur 28, collegeblock a4 kariert 60g, rechenblock a4, rechenblock, Notizblöcke, Block |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 1,50* | € 2,79* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,64* | € 3,06* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,7359* | € 3,1859* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,0217* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|