Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock, A4, 90g/m², 80 Blatt, Lin.28, kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-040835028
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040835028
EAN/GTIN:
     9002244865002
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Collegeblock Green. Spiralbindung. Lochung: 4-fach. Microperforation. Ausführung des Papiertyps: 100% Recycling Pure Impact. Flächenmasse des Papiers: 90 g/qm. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Kariert mit Rand innen/außen. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 80 Blatt.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Lineatur:
28: kariert Rand links und rechts
Grammatur:
90 g/qm
Blattzahl:
80 Blatt
Lochung:
4-fach
Typbezeichnung der Perforation:
Microperforation
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 5,95*
ab € 1,84*
€ 3,29*
€ 7,95*
ab € 1,86*
€ 3,45*
9 Tage
1685
€ 5,87*
ab € 2,03*
€ 3,66*
€ 6,95*
ab € 2,27*
€ 4,13*
Lager 690
1670
€ 5,49*
ab € 2,43*
€ 4,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
22903203
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.