Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notenheft A5quer 8Blatt 90g/m² 12 Notensysteme + Hilfslinien bordeaux


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-040791016
Hersteller:
     PREMIO
Herst.-Nr.:
     040791016
EAN/GTIN:
     9001939837676
Suchbegriffe:
Gesangheft
Gesangsheft
Musikheft
Notenheft
Qualität mit dem Umwelt-Extra! Das exklusive premio® Sortiment wird aus 100% recycletem Papier unter den strengen Auflagen des Blauen Engels und des EU Ecolabels hergestellt. Die erstklassige Beschaffenheit und das hochweiße 90 Gramm Papier sorgen für ein angenehmes Schreibgefühl und eine herausragende Opazität. Geschützt wird jedes Produkt durch Deckblätter bzw. Umschläge mit hoher Grammatur, im eleganten Design der modernen permio® Farbenwelt. premio® ist DER umweltfreundliche Begleiter in Schule und Büro.
Weitere Informationen:
Lineatur:
0
Format:
A5 quer
Grammatur:
90 g/qm
Blattzahl:
8 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel und Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
78
€ 4,99*
ab € 9,0507*
€ 13,7307*
Lager 690
78
€ 5,49*
ab € 10,4254*
€ 15,6854*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,6854*
€ 18,66563
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,4154*
€ 18,34433
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,3354*
€ 17,05913
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,8254*
€ 16,45223
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,2754*
€ 15,79773
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,4254*
€ 12,40623
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,04254* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.