| |
|
| Artikel-Nr.: 690-040570010 Herst.-Nr.: 040570010 EAN/GTIN: 9002244559376 |
| |
|
| | |
| Ringbucheinlage Style. ECF. 70 g/qm. Lochung: 4-fach. Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Ausführung der Lineatur: liniert. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 50 Blatt. Weitere Informationen: | | Lineatur: | 4e: liniert | Format: | A5 | Lochung: | 6-fach Lochung | Grammatur: | 70 g/qm | Blattzahl: | 50 | Ausführung: | sortiert - Motivwahl nicht möglich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 0,89* | € 1,67* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 0,92* | € 1,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 0,99* | € 1,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,0178* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|