Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbucheinlage, A4, 70g/m², 50 Blatt, kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-040470020
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040470020
EAN/GTIN:
     9002244558775
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen
Ringbucheinlage Style. ECF. 70 g/qm. Lochung: 4-fach. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Ausführung der Lineatur: kariert 5mm. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Lineatur:
22: kariert
Format:
A4
Lochung:
4-fach Lochung
Grammatur:
70 g/qm
Blattzahl:
50
Ausführung:
sortiert - Motivwahl nicht möglich
Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, ringbuchblock kariert a4, ringbuchblock a4, ringbuchblock kariert, Ringbucheinlagen, Einlagen für Ringbücher, Ringbücher, Ringordner, Ringmappen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
877
€ 5,87*
ab € 1,11*
€ 2,12*
Lager 690
877
€ 5,49*
ab € 1,20*
€ 2,23*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,29*
€ 2,40*
€ 6,95*
ab € 1,26*
€ 2,43*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,024* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.