Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbucheinlage, A4, 70g/m², 50 Blatt, Lin.27, liniert mit Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-040470015
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040470015
EAN/GTIN:
     9002244559079
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen
Ringbucheinlage Style. ECF. 70 g/qm. Lochung: 4-fach. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Ausführung der Lineatur: liniert mit Rand innen/außen. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Lineatur:
27: liniert Rand links und rechts
Format:
A4
Lochung:
4-fach Lochung
Grammatur:
70 g/qm
Blattzahl:
50
Ausführung:
sortiert - Motivwahl nicht möglich
Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, ringbuchblock liniert a4, ringbuchblock a4, ringbuchblock, Ringbucheinlagen, Einlagen für Ringbücher, Ringbücher, Ringordner, Ringmappen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
48
1
€ 5,87*
ab € 1,24*
€ 2,36*
2 Tage
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 1,29*
€ 2,40*
1
€ 6,95*
ab € 1,26*
€ 2,43*
Lager 690
1706
2
€ 5,49*
ab € 1,34*
€ 2,51*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.