Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbucheinlage, A4, 70g/m², 50 Blatt, Lin.25, liniert mit Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-040470013
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040470013
EAN/GTIN:
     9002244558874
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen
Ringbucheinlage Style. ECF. 70 g/qm. Lochung: 4-fach. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Ausführung der Lineatur: liniert mit Rand. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Lineatur:
25: liniert mit Rand
Format:
A4
Lochung:
4-fach Lochung
Grammatur:
70 g/qm
Blattzahl:
50
Ausführung:
sortiert - Motivwahl nicht möglich
Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, ringbuchblock liniert a4, ringbuchblock a4, ringbuchblock, Ringbucheinlagen, Einlagen für Ringbücher, Ringbücher, Ringordner, Ringmappen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 1,23*
€ 2,28*
10 Tage
2161
2
€ 5,87*
ab € 1,25*
€ 2,36*
Lager 690
2161
2
€ 5,49*
ab € 1,32*
€ 2,43*
2 Tage
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 1,39*
€ 2,55*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staufen
040470025
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.