| |
|
| Artikel-Nr.: 690-040416020 Herst.-Nr.: 040416020 EAN/GTIN: 9002244550779 |
| |
|
| | |
| Schulheft Style. Ausführung Papier: ECF, 80 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: blanko, 20. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv. Weitere Informationen: | | Lineatur: | 20: blanko | Format: | A4 | Grammatur: | 80 g/qm | Blattzahl: | 16 Blatt | Ausführung: | sortiert - Motivwahl nicht möglich. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 4,99* | ab € 0,50* | € 0,98* | | | | Lager 690 | | | | 2 | | € 5,49* | ab € 0,60463* | € 1,17463* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,84* | € 1,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,34926* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|