Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Papier, 52,5x37,5cm, 70g/m², 30 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-036447000
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     036447000
EAN/GTIN:
     9002244831977
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Zur Tages- und Wochenplanung, inkl. Vorlaufplanung, kariertes Zusatzfeld, 3-sprachiges, aktuelles Kalendarium. Praktisches Lineal am Fuß. Aus Papier, ECF, 80 g/qm. Am Fuß geleimt, verhindet ein Umknicken der Ecken. Größe: 52,5 x 37,5 cm. Druck:silbergrau
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/grün
Material:
Recycling-Papier
Grammatur:
70 g/qm
Breite:
525 mm
Höhe:
375 mm
Blattzahl:
30
Folienauflage vorhanden:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
Nordic Ecolabel und Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,95*
ab € 7,05*
€ 10,97*
Lager 690
104
€ 5,49*
ab € 7,07*
€ 10,99*
3 Tage
104
€ 4,99*
ab € 9,41*
€ 14,22*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sigel
HO300
ab € 4,98*
Ähnlich
RNK-Verlag
46633
ab € 3,25*
Ähnlich
RNK-Verlag
46617
ab € 3,25*
Ähnlich
Soennecken
3666
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.