Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-029555015 Herst.-Nr.: ITSA4M/501 EAN/GTIN: 4016946185295 |
| |
|
| | |
| Franken Dokumentenhalter Xtra!Line magnetisch. Für DIN A4. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite mit Magnetstreifen. Schneller Austauchs von Dokumenten durch die offene Rückseite. Matt, dokumentenecht. Mit Papiereinlage. Auf drei Seiten der Rückseite mit Magnetstreifen. Mit farbigem Rand. Material: Hartfolie, 0.32 mm. Format: 250 x 320 x 2 mm. Inhalt: 5 Stück. Farbe: rot. Weitere Informationen: | | Größe: | A4 | Inhalt: | 5 Stück | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetrahmen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnet-rahmen a4 rot, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Magnettafeln, Whiteboardtafeln, Planungstafeln, Schreibtafeln |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 7,43* | € 11,42* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 12,24* | € 18,44* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 12,66* | € 18,70* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 13,28* | € 19,37* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 15,43* | € 22,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|