Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-029394 Herst.-Nr.: CC-KT4060 EAN/GTIN: 4016946060691 |
| |
|
| | |
| FRANKEN Memoboard Kork Kiefernholzrahmen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: Kork. Rahmen: Kiefernholz, natur. Format: 600 x 400 mm. Farbe: kork. Weitere Informationen: | | Oberflächenbeschaffenheit: | Kork | Farbe: | braun | Breite: | 60 cm | Höhe: | 40 cm | Material des Rahmens: | Holz | Ablageschale vorhanden: | nein | beidseitig verwendbar: | nein | Montage: | Hoch- oder Querformat möglich | Lieferumfang: | inkl. Befestigungsmaterial und einigen Pinnnadeln |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Schraubhaken, hafttafel braun, hafttafel, leitz memoboard, Pinntafeln, Pinnboards, Pinnwände, Pinboards, Korktafeln, Pinnboard, Memo |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 4,91* | € 8,44* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 5,30* | € 8,58* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 7,61* | € 11,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|