Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine Slider 755, dokumentenecht, M, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-025732023
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     77170
EAN/GTIN:
     4004675057488
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreibermine Slider 755. Verwendung für Produkt: Passend in alle Schneider Kugelschreiber-Modelle und Gelschreiber mit universeller Passform Plug+Play, sowie viele am Markt befindliche Kugelschreiber mit G2-System. Typbezeichnung der Mine: Internationale Großraummine im G2-Format mit revolutionärer ViscoGlide®-Technologie. Ausführung Mine: M, schwarz, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2 G2. Material des Schaftes: Metall. Länge: 98 mm. Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der große Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann. Ausführung des Inhalts mit Packung: 1er Blisterkarte.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,70*
€ 2,45*
8 Tage
210
10
€ 5,87*
ab € 1,69*
€ 2,48*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.