Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-025652016 Herst.-Nr.: 50-152209 EAN/GTIN: 4004675076052 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Slider Edge. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, pink. Ausführung Stift: gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Rollt nicht weg und passt ideal in Schüler-Etuis und flache Schubladen. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: cyan-pink. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kappenmodell | Schaftfarbe: | cyan-pink | Schreibfarbe: | pink | Strichstärke: | XB | dokumentenecht: | nein | Mine auswechselbar: | nein | Ausführung der Griffzone: | gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung | Typbezeichnung der Mine: | verschleißfeste Edelstahlspitze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 0,63* | € 1,24* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,66* | € 1,25* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,78* | € 1,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|