Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-025342001 Herst.-Nr.: 151203 EAN/GTIN: 4004675044075 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Slider Basic. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, blau. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung. Clip: Kunststoff, transparent. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar. Farbe des Schaftes: transparent mit Dekorfolie. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kappenmodell | Schaftfarbe: | transparent mit Dekorfolie | Schreibfarbe: | blau | Strichstärke: | XB | dokumentenecht: | nein | Mine auswechselbar: | nein | Ausführung der Griffzone: | gummiert für sichere Schreibhaltung | Typbezeichnung der Mine: | verschleißfeste Edelstahlspitze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber 1,4mm blau, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, kugelschreiber, Einweg |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,75* | € 1,33* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,78* | € 1,39* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,77* | € 1,39* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,78* | € 1,39* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,77* | € 1,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|