Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Loox, Druckmechanik, M, blau, Schaftfarbe: transparent, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-025304
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     135580
EAN/GTIN:
     4004675042019
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Loox. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Express 775 mit verschleißfester Edelstahlspitze. Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Griffzone. Clip: Metall, silber. Stabiler Metallclip. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Farbe des Schaftes: transparente Gehäusefarben, sortiert.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau
Strichstärke:
M
dokumentenecht:
ja
Mine auswechselbar:
ja
Farbe des Schaftes:
sortiert - Farbwahl nicht möglich
Typbezeichnung der Mine:
Express 775 mit verschleißfester Edelstahlspitze
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
300
20
€ 5,49*
ab € 0,94*
€ 1,08*
7 Tage
18504
20
€ 5,87*
ab € 0,94*
€ 1,11*
1 Tag
100
20
€ 4,95*
ab € 0,9765*
€ 1,1265*
3 Tage
300
20
€ 4,99*
ab € 1,16*
€ 1,32*
2 Tage
60
20
€ 5,80*
ab € 1,62*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.