Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-025294001 Herst.-Nr.: SN132903 EAN/GTIN: 4004675038784 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Office. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Mine 770. Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Clip: Metall, silber. Stabiler Metallclip. Ersatzminen Office 765 und Express 775. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Farbe des Schaftes: blau. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | blau | Strichstärke: | M | dokumentenecht: | ja | Typbezeichnung der Mine: | Ersatzminen Office 765 und Express 775 | Farbe des Schaftes: | blau | Material des Schaftes: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber 0,5 mm blau, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, Kugelschreiberminen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,23* | € 0,42* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,24* | € 0,44* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,25* | € 0,46* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,24* | € 0,48* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,26* | € 0,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|