Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-008917 Herst.-Nr.: 241 NC25 EAN/GTIN: 4007817241066 |
| |
|
| | |
| Aquarell-, Pastellkreide Noris® Ölpastellkreide. Ausführung der Lichtbeständigkeit: gut. Papierhülle vorhanden. Haftet auf allen glatten Flächen, besonders bruchfest, geeignet zum Malen, Übermalen und für Kratztechnik, mit Namensfeld, Kreidendurchmesser ca. 8 mm. Größe (B x H x L) oder (Ø x L): 102 x 10 x 8 x 227 mm. Farbe: sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 25 Farben. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, Hartpastellkreide, Pastell-Ölkreide, Ölpastell, Ölpastellkreide, lumocolor fettstift, fettstift, fettstift set, 10533968 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 4,11* | € 5,71* | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 4,20* | € 5,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,168* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 58,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|