Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarellfarbstift karat®, 3 mm, Metalletui mit 60 Farben, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-008133
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     125 M60
EAN/GTIN:
     4007817123096
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Aquarellstift karat®. Hochwertiger, wasservermalbarer Farbstift, kann trocken und mit Wasser vermalt werden, exzellente Mischbarkeit, besonders weicher und satter Farbabstrich, bruchsichere Mine, leicht spitzbar, lichtecht. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 3 mm, Schreibfarbe der Mine: 110 sonnengelb, 2 rot, 20 magenta, 21 karmin hell, 23 bordeauxrot, 24 scharlachrot, 25 rosa, 29 karmin, 222 lachs, 0 weiß, 1 gelb, 10 lichtgelb, 11 sandgelb, 12 limonengelb, 16 goldocker, 17 lichtocker, 19 ocker dunkel, 260 toskanischrot, 3 blau, 30 lichtblau, 31 bergblau, 33 kobaltblau, 35 türkis, 36 indigo, 37 cyan, 38 seegrün, 52 saftgrün, 53 lindgrün, 54 französisch-grün, 55 grün-erde, 56 helloliv, 57 olivgrün, 59 hookers grün, 550 blaßgrün, 6 violett, 61 rotlila, 62 lavendel, 63 delfterblau, 602 pastell-violett, 72 englisch-rot, 73 siena gebrannt, 76 van-Dyke-braun, 302 pastell-blau, 330 taubenblau, 4 orange, 42 hellorange, 43 hautfarben, 49 orangebraun, 5 grün, 50 gelbgrün, 77 sepia coloriert, 703 rosenholz, 8 grau, 80 hellgrau, 83 blaugrau, 85 warmgrau, 800 kaltgrau, 805 warmgrau 5, 890 kaltgrau 13, 9 schwarz. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Sechskantform. Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: silber, Tauchkappe in Minenfarbe. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6 mm, Länge: 175 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Metalletui mit 60 Farben, sortiert .
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 45,72*
€ 61,55*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 51,76*
€ 68,88*
1
€ 5,50*
ab € 56,47*
€ 77,36*
Lager 690
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 59,15*
€ 78,61*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 235,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.