Aquarellstift karat®. Hochwertiger, wasservermalbarer Farbstift, kann trocken und mit Wasser vermalt werden, exzellente Mischbarkeit, besonders weicher und satter Farbabstrich, bruchsichere Mine, leicht spitzbar, lichtecht. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 3 mm, Schreibfarbe der Mine: 25 rosa, 29 karmin, 3 blau, 30 lichtblau, 33 kobaltblau, 35 türkis, 37 cyan, 38 seegrün, 4 orange, 42 hellorange, 0 weiß, 1 gelb, 10 lichtgelb, 11 sandgelb, 16 goldocker, 2 rot, 20 magenta, 23 bordeauxrot, 24 scharlachrot, 62 lavendel, 63 delfterblau, 73 siena gebrannt, 76 van-Dyke-braun, 77 sepia coloriert, 8 grau, 80 hellgrau, 9 schwarz, 43 hautfarben, 49 orangebraun, 5 grün, 50 gelbgrün, 52 saftgrün, 56 helloliv, 57 olivgrün, 6 violett, 61 rotlila. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Sechskantform. Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: silber, Tauchkappe in Minenfarbe. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6 mm, Länge: 175 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Metalletui mit 36 Farben, sortiert . |