Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband, 50mmx66m, braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-005669022
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6890B506
EAN/GTIN:
     8000280354604
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Scotch® Klebeband 6890 ist ein leistungsstarkes Verpackungsklebeband mit einem PVC-Trägermaterial und einem Naturkautschuk-/Harzklebstoff auf Lösungsmittelbasis. Das PVC-Trägermaterial ist feuchtigkeits- und chemikalienbeständig. Es lässt sich mit der Hand abreißen und ist beim Abwickeln geräuscharm. Der Klebstoff zeichnet sich durch hohe Anfangshaftung und Scherfestigkeit auf Kartonagen aus. Das Verpackungsklebeband eignet sich für den Einsatz beim Heißschrumpfen.
Weitere Informationen:
Größe (B x L):
50 mm x 66 m
Farbe:
braun
Stärke:
50 mym
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, pvc-klebeband braun 50 mm x 66 lfm, pvc-band, pvc-klebeband braun, Klebemittel, Paketklebebänder, Paketbänder, Kunststoffklebebänder, Klebebänder, Verpackungsklebebänder, Packbänder, Kunststoffklebeband, Klebeband
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 3,72*
€ 5,02*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 4,58*
€ 5,23*
1 Tag
144
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 4,02*
€ 5,26*
Lager 690
55
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 4,39*
€ 6,06*
9 Tage
55
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 4,42*
€ 6,12*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,06*
€ 7,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Rolle
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.