Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeklebeband tesa® extra Power Universal, 10 m x 48 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-001724000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56348-00005-05
EAN/GTIN:
     4042448033109
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeklebeband tesa® extra Power Universal. Einsatzbereich: Fixieren, Reparieren, Abdichten und Bündeln. Produktverwendung: Ideal zum Fixieren, Reparieren, Abdichten und Bündeln. Wasserfest. Alterungsbeständig. UV-beständig. Power-Klebeband, Beschriftbar. Bandgröße (L x B): 10 m x 48 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Ideal zum Fixieren, Reparieren, Abdichten und Bündeln
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Farbe:
weiß
Breite:
50 mm
Länge:
10 m
UV-beständig:
ja
wasserfest:
ja
alterungsbeständig:
ja
bedruckbar:
nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Power-Klebeband, Beschriftbar
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,90*
€ 5,21*
1
€ 6,78*
ab € 4,08*
€ 5,74*
Lager 690
10
1
€ 5,49*
ab € 4,13*
€ 5,77*
4 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 4,89*
€ 6,78*
1
€ 4,00*
ab € 4,46*
€ 6,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,413* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56349-00000-03
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.