Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G 1710 - Wasserdichtes Alarmthermometer mit Tauchfühler, ť 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikelfrontansicht
Artikel-Nr.:
     6891-609828
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     609828
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Eintauchfühler
Tauchfühler
HIGHLIGHTS: - Modernes und funktionales Geh„use - 3 zeilige Anzeige / Überkopfanzeige auf Knopfdruck - Hintergrundbeleuchtung - Alarmfunktion - Wasserdicht (IP65 / IP67) - Robust, lange Batterielebensdauer - Hochwertige Sensorik: komplett mit Pt1000 Handfühler (bis 250 øC inkl. Griff und Kabel!)
Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-70 ... +250 øC
Aufl”sung:
0,1 øC/øF
Arbeitstemperatur:
-20 ... +50 øC
Sensorelement:
Pt1000
Fühlerart:
Tauchfühler
Durchmesser Fühler:
3 mm
Kabelmaterial:
Silikon
Kabell„nge:
1 m
Weitere Suchbegriffe: greisinger eintauchfühler, tauchfühler, Messtechnik, Messger„t, Thermometer, Temperaturmessung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6891
unbekannt
€ 8,50*
ab € 76,89*
€ 95,12*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 90,24*
€ 110,64*
Preise: Lager 6891
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6891
Versand: Lager 6891
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6891
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.