Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G 1111-UT-VAC - Vakuum-/Barometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikel-Nr.:
     6891-480644
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     480644
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barometer
greisinger barometer
barometer
Vakuum- / Barometer, optimiert, mit Druckanschluss und einem weiteren Anschluss als Druckausgleichselement ALLGEMEINES: Das G 1111-xx-VAC besitzen neben dem eigentlichen Druckanschluss noch einen weiteren Anschluss der als Druckausgleichselement zwischen Auáendruck und Geh„useinnendruck fungiert. Somit kann sich beim Evakuieren kein gef„hrlicher Geh„useinnendruck aufbauen und auf der anderen Seite k”nnen beim Entspannen des Vakuums keine Partikel in das Ger„teinnere gelangen, da das Druckausgleichselement als extrem feiner Porenfilter wirkt. ANWENDUNG: Verpackungsmaschinenkontrolle, Überwachung von Vakuum Verguss-Prozessen, rückführbare Referenz für Umgebungsbedingungen / Meteorolgie, Smartphone & GPS bzw. Fliegeraltimeter Das Ger„t ist auch für den harten Einsatz in industriellen Verpackungsmaschinen geeignet, in denen beispielsweise >1000 Verpackungsvorg„nge pro Stunde stattfinden. HIGHLIGHTS: Modernes und funktionales Geh„use - im Hosentaschenformat Hervorragendes Preisleistungsverh„ltnis 3 zeilige Anzeige / Überkopfanzeige auf Knopfdruck Hintergrundbeleuchtung Wasserdicht (IP67) Robust, lange Batterielebensdauer Simpler Universaldruckanschluss mit austauschbaren Anschlüssen Hohe Aufl”sung und Genauigkeit Sehr schnell! Kalibrierbar / Rückführbar Made in Germany
Weitere Informationen:
Messbereich Druck:
0,0 ... 1700,0 hPa abs.
Arbeitstemperatur:
-20 ... +50 øC
Druckanschluss:
G1/8 Zoll Port inkl. Anschluss für Schl„uche 6x1 mm (4 mm innen) und 8x1 mm (6 mm innen)
Stromversorgung (Batterie):
2 x AA
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Messger„t, Vakuummeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6891
unbekannt
€ 8,50*
ab € 187,84*
€ 232,50*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 221,58*
€ 272,03*
Preise: Lager 6891
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,50*
€ 276,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,39*
€ 274,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,57*
€ 257,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,45*
€ 240,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,84*
€ 223,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6891
Versand: Lager 6891
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6891
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greisinger
601541
ab € 2,11*
Zubehör
Greisinger
601576
ab € 3,00*
Zubehör
Greisinger
601549
ab € 2,98*
Zubehör
Greisinger
601582
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.