Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G 1111-UT - Vakuum- / Barometer mit Druckanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikel-Nr.:
     6891-478474
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     478474
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barometer
greisinger barometer
barometer
HIGHLIGHTS: - NEU: ERH™HTE GENAUIGKEIT IM VAKUUMBEREICH über weiten Temperaturbereich! - Hervorragendes Preisleistungsverh„ltnis - Wasserdicht (IP67) - Robust, lange Batterielebensdauer - Für Vakuummessungen optimiert - Schnell, hohe Aufl”sung und Genauigkeit - Kalibrierbar / Rückführbar - Made in Germany
Weitere Informationen:
Messbereich Druck:
0,0 ... 1700,0 hPa abs
Arbeitstemperatur:
-20 ... +50 øC
Stromversorgung:
2 x AA-Batterien
Druckanschluss:
G1/8 Zoll Port inkl. Anschluss für Schl„uche 6x1 mm (4 mm innen) und 8x1 mm (6 mm innen)
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Messger„t, Vakuummeter, Druck
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6891
unbekannt
€ 8,50*
ab € 161,57*
€ 199,39*
Frei Haus
ab € 182,58*
€ 223,88*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 188,96*
€ 233,45*
Preise: Lager 6891
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,39*
€ 237,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,05*
€ 235,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,86*
€ 222,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,72*
€ 206,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,57*
€ 192,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6891
Versand: Lager 6891
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6891
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greisinger
601541
ab € 2,09*
Zubehör
Greisinger
601576
ab € 2,97*
Zubehör
Greisinger
601549
ab € 3,00*
Zubehör
Greisinger
601582
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.