Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Acer Aspire E1-510-35204G50Dnkk Notebook Intel Quad-Core 4GB 500GB mattes HD Display Windows 8.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     689-A 498617
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.MGREG.002
EAN/GTIN:
     4713147210749
Suchbegriffe:
Intel-CPU Notebook
Laptop
Notebook
15 zoll laptop matt
Notebook mit Intel® Pentium® N3520 4x 2.166 GHz (TurboBoost bis zu 2.42 GHz) / 4 GB RAM / 500 GB Festplatte / Intel® HD Graphics / 39 cm (15,6") 1366 x 768 Pixel (WXGA TFT) mattes Display / Eingebaute Wireless-LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Lösung mit bis zu 300 Mbit/s / Bluetooth 4.0 / 1.3 Megapixel Web – Videokamera / bis zu 4 Std. Akkulaufzeit / 2.35 kg / Quad-Core Prozessor / Windows 8.1 64 Bit
Weitere Suchbegriffe: 15 zoll laptops, laptops 500gb festplatte, Notebooks
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 272,92*
€ 277,06*
€ 5,03*
ab € 280,66*
€ 284,62*
€ 3,90*
ab € 281,86*
€ 285,80*
Lager 689
€ 4,90*
ab € 297,66*
€ 301,19*
Preise: Lager 689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,19*
€ 358,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,71*
€ 355,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,66*
€ 354,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 689
Versand: Lager 689
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 689
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Acer
NX.MGREG.014
ab € 250,05*
Ähnlich
Acer
NX.MGREG.011
ab € 215,76*
Ähnlich
Acer
NX.MGREG.016
ab € 247,80*
Ähnlich
Acer
NX.MGREG.012
ab € 232,92*
Ähnlich
Acer
NX.MGREG.003
ab € 249,65*
Ähnlich
Acer
NX.MFVEG.007
ab € 215,76*
Ähnlich
Acer
NX.MEPEG.003
ab € 273,37*
Ähnlich
Acer
NX.MEREG.017
ab € 424,76*
Ähnlich
Acer
NX.MJ2EG.004
ab € 423,79*
Ähnlich
Acer
NX.M8EEG.007
ab € 289,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG