Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Umzugskarton IV , 30004 - Qual.:2.4 , 650 x 350 x 370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umzugskarton IV , 30004 - Qual.:2.4 , 650 x 350 x 370 mm
Umzugskarton IV , 30004 - Qual.:2.4 , 650 x 350 x 370 mm
Umzugskarton IV , 30004 - Qual.:2.4 , 650 x 350 x 370 mm
Artikel-Nr.:
     686-0460300
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0460300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bücherkarton
Transport-Box
Umzugskarton
Umzugskartons

Umzugskartons


Spezialprogramm für den Umzug.
Umzugsboxen 2-wellig mit Verstärkungsstreifen.

Highlights:
  • In unserem Umzugsprogramm findet alles seinen sicheren Platz - in speziell dimensionierten und aufgabengerecht ausgestatteten Wellpapp-Verpackungen: Kleidung, Glas und Geschirr, Lampenschirme, Bilder, Akten, Bücher und vieles mehr.


Umzugskarton IV , 30004 - Qual.:2.4 , 650 x 350 x 370 mm, in Päcken a 10 Stück, Palette a 120 Stück
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Länge:
650 mm
Breite:
350 mm
Höhe:
370 mm
Pappe:
2-Wellig
Traglast:
40 kg
FEFCO-Typ:
0
Weitere Suchbegriffe: Umzugskisten, Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, umzugskarton 650 x 350 x 370 mm, umzugskarton 650 x 350 x 370, umzugskarton bis 40 kg, Standard Faltkartons, Wellpapp-Verpackungen, Pappverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 480 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kombi - Umzugskarton II, 30001- Qual.: 2.4 , 500 x 350 x 370 mm
Brangs + Heinrich
0460090
ab € 1,80*
Ähnlich
Umzugskarton II , 30002 - Qual. 2.4 , 435 x 340 x 475 mm
Brangs + Heinrich
0460100
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG