Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzaufsetzrahmen, 20 mm mit 4 Scharnieren, IPPC-Druck, 1.200 x 800 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzaufsetzrahmen, 20 mm mit 4 Scharnieren, IPPC-Druck, 1.200 x 800 x 200 mm
Holzaufsetzrahmen, 20 mm mit 4 Scharnieren, IPPC-Druck, 1.200 x 800 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     686-0391793
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0391793
EAN/GTIN:
     4018405003843
Suchbegriffe:
Holzaufsetzrahmen
Konstruktive Verpackungen
Formteile
Mehrwegboxen mit Gefacheinsätzen

Holzaufsetzrahmen


Die flexible und wirtschaftliche Verpackungslösung für Transport und Versand.
Aufsetzrahmen aus 20 mm Vollholz, mit 4 Scharnieren und IPPC-Druck und passendem Deckel aus 8 mm Sperrholz.

Highlights:
  • spart Lager- und Transportkosten
  • höhenvariabel in 200 mm Schritten
  • mehrfach einsetzbar und sehr wirtschaftlich


Holzaufsetzrahmen, 20 mm Vollholz mit 4 Scharnieren, und IPPC-Druck, 1.200 x 800 mm - Höhe 200 mm, Zweibrettausführung mit Nut und Feder
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: Tiefgezogene Formteile, Wabenplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,99*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0391794
ab € 19,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.