Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kufen für Sperrholz-Faltkistensystem, für Bodenmass 780x580 mm, 75x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kufen für Sperrholz-Faltkistensystem, für Bodenmass 780x580 mm, 75x100 mm
Kufen für Sperrholz-Faltkistensystem, für Bodenmass 780x580 mm, 75x100 mm
Kufen für Sperrholz-Faltkistensystem, für Bodenmass 780x580 mm, 75x100 mm
Artikel-Nr.:
     686-0391791
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0391791
EAN/GTIN:
     4018405004154
Suchbegriffe:
Faltkistenkufen

Sperrholz-Faltkistensystem


Die 3-teilige faltbare Exportverpackung aus Birkensperrholz.
Sperrholz-Faltkistensystem, 6 mm stark, 3-teilig, faltbar, bestehend aus Boden, Deckel und Rahmen.

Highlights:
  • weltweit ohne spezielle Behandlung einsetzbar
  • kurze Montagezeiten durch einfaches Verriegelungssystem
  • bis zu 50% Gewichtsersparnis gegenüber Vollholzverpackungen
  • erfüllt den IPPC-Standard


Kufen für Sperrholz-Faltkistensystem, passend für Bodenmass 780 x 580 mm, 75 x 100 mm = Rahmenhöhe
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: Konstruktive Verpackungen, Sperrholz-Faltkistensystem, Faltkisten aus Holz, Formteile, Holzkiste, Mehrwegboxen mit Gefacheinsätzen, Tiefgezogene Formteile, Wabenplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0391790
ab € 6,49*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0391787
ab € 164,32*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0391786
ab € 153,81*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0391788
ab € 181,66*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0391789
ab € 97,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.