|  |
 |
| Artikel-Nr.: 686-0287843 Herst.-Nr.: 0287843 EAN/GTIN: 4018405004741 |
| | |
|
|  |  |
 | Luftpolsterfolie mit Papierkaschierung Der kombinierte Papier-Luftpolster-Schutz für empfindliche Oberflächen.Luftpolsterfolie, 3-lagig, 75 my mit 10 mm Noppendurchmesser, einseitig mit braunem Kraftpapier kaschiert, einzeln verpackt im Umbeutel. Highlights: - ideal zum Verpacken von Möbeln, Holz und Fliesen
- geeignet für Umzug und Transport
- reißfest und anschmiegsam
Luftpolsterfolie, mit Papierkaschierung, 3-lagig - 75 my - 10 mm Noppen, einseitig mit braunem Kraftpapier kaschiert, 1.500 mm breit - Rll. 50 lfm., einzeln verpackt im Umbeutel Weitere Informationen:  |  | Gefahrgut: | NONE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 150 cm x 50 m, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 75µ, Luftpolsterfolie mit Papierkaschierung, Polsterstoffe, Blasenfolie, Fastpack, Flexipack, Knallfolie, Lupo, Noppenfolie, Ökopack, profiAIR, Vliesmaterial, Zellstoffwatte |
|  |  |
| |