Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Kantenschutzecken, schwarz, bis 22 mm Breite, 40 x 40 mm mit Dorn


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kunststoff-Kantenschutzecken, schwarz, bis 22 mm Breite, 40 x 40 mm mit Dorn
Kunststoff-Kantenschutzecken, schwarz, bis 22 mm Breite, 40 x 40 mm mit Dorn
Kunststoff-Kantenschutzecken, schwarz, bis 22 mm Breite, 40 x 40 mm mit Dorn
Artikel-Nr.:
     686-0257351
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0257351
EAN/GTIN:
     4018405004185
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken

Kunststoff-Kantenschutzecken


Zum Schutz der Kartonkanten und zur Fixierung des Umreifungsbandes.
Kunststoff-Kantenschutzecken, schwarz, mit und ohne Dorn, 40 x 40 mm, max. 22 mm Bandbreite, Karton a 2.000 Stück, Palette a 36 Kartons.

Highlights:
  • vermeidet ein Verrutschen des Umreifungsbandes
  • mit und ohne Dorn lieferbar
  • breite Auflagefläche


Kunststoff-Kantenschutzecken, schwarz, bis 22 mm Bandbreite, Schenkellänge 40 x 40 mm, Karton a 2.000 Stück, mit Dorn
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, Kantenschutzecken Verpackung, kantenschutz karton, eckenschoner, Kunststoff-Kantenschutzecken, Verpackungssysteme, Abrollsysteme, Arbeitsplatzsysteme, Eckenschutz, Packtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,41*
€ 86,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,61*
€ 82,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,99*
€ 80,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,39*
€ 76,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,63*
€ 65,01
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0257347
ab € 54,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.