Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiPackline PE-Schaumfolie, 1,5 mm stark, 1.500 mm breit / Rolle a 350 lfm


Menge:  m²  
Produktinformationen
ProfiPackline PE-Schaumfolie, 1,5 mm stark, 1.500 mm breit / Rolle a 350 lfm
ProfiPackline PE-Schaumfolie, 1,5 mm stark, 1.500 mm breit / Rolle a 350 lfm
ProfiPackline PE-Schaumfolie, 1,5 mm stark, 1.500 mm breit / Rolle a 350 lfm
Artikel-Nr.:
     686-0165587
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0165587
EAN/GTIN:
     4018405004888
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

PE- Packschaum


Der weiche Packschaum zum Schutz für empfindliche Produkte.
PE-Packschaum weiß, 0,8 - 5 mm Stärke, Rollenbreiten von 40 bis 2.000 mm lieferbar, ca. 750 mm Rollendurchmesser, einzeln verpackt im Umbeutel.

Highlights:
  • optimale Polsterwirkung
  • schützt vor Verunreinigungen und Zerkratzen
  • auf Wunsch auch antistatisch lieferbar


PE-Schaumfolie , 1,5 mm stark, 1.500 mm breit / Rolle a 350 lfm,
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, schaumfolie 1500mm breitx350lfm, packschaum, packschaum rolle, PE- Packschaum, Polsterstoffe, Fastpack, Flexipack, Ökopack, Polsterschaum, Polyethylenschaum, profiFOAM, Vliesmaterial, Zellstoffwatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,189*
  
Preis gilt ab 262.500 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 525 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 525 m²
€ 0,4131*
€ 0,49159
pro m²
ab 1050 m²
€ 0,3931*
€ 0,46779
pro m²
ab 1575 m²
€ 0,3071*
€ 0,36545
pro m²
ab 2625 m²
€ 0,2448*
€ 0,29131
pro m²
ab 5250 m²
€ 0,209*
€ 0,24871
pro m²
ab 262500 m²
€ 0,189*
€ 0,22491
pro m²
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0165535
ab € 0,14*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0165522
ab € 0,14*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0165630
ab € 0,2466*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0165675
ab € 0,3599*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0165755
ab € 0,6009*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0165500
ab € 0,14*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0165676
ab € 0,1321*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0165674
ab € 0,1394*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.