Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schutzfolie schwarz, 150 mm, Rolle zu 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzfolie schwarz, 150 mm, Rolle zu 5,0 m
Artikel-Nr.:
     685-SFS-1550
Hersteller:
     ProGlass
Herst.-Nr.:
     SFS-1550
EAN/GTIN:
     4260188271081
Suchbegriffe:
Transparentfolie
transparentfolie

Die selbstklebende, schwarze Schutzfolie hat eine leicht strukturierte Oberfläche. Sie eignet sich sehr gut für die Beklebung von B-Säulen oder Fensterrahmen, als Steinschlag- oder Ladekantenschutz.

Technische Daten:

  • Folienstärke: 150 µm
  • Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90°C
  • Haltbarkeit: 7-10 Jahre
  • Lieferform: 5 m auf Papprolle (Innen-Ø 76 mm)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,77*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG