Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SCRUBS-IN-A-BUCKET Handreinigungstücher (ca. 27 x 31 cm) Spendereimer zu 72 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SCRUBS-IN-A-BUCKET Handreinigungstücher (ca. 27 x 31 cm) Spendereimer zu 72 Stück
SCRUBS-IN-A-BUCKET Handreinigungstücher (ca. 27 x 31 cm) Spendereimer zu 72 Stück
Artikel-Nr.:
     685-HRT-072
Hersteller:
     Scrubs
Herst.-Nr.:
     42272
EAN/GTIN:
     4019114422727
Suchbegriffe:
Feuchtpflegetücher
Feuchttücher
Handreinigungstuch
Putzpapierrolle
Mobiles und sehr effektives Hand- und Teilereinigungssystem. Entfernt schnell, gründlich und schonend ohne Wasser stärkste Verschmutzungen wie Fette, Öle, Kleber, Teer, Wachs, Ruß, Farbe, Tinte, Dichtungsmittel, Polyurethan (PU) usw. Nach der Handreinigung haben die Tücher noch genügend Reinigungskraft für die effektive Reinigung von Werkzeugen und Ausrüstungen.

Die Tücher sind mit einer speziellen Reinigungslösung getränkt. Die Noppenseite aus nicht geflochtenen Polymerschichten reinigt starke Verschmutzungen, ohne Oberflächen zu verkratzen. Mit der sanften Seite lassen sich Hände schonend reinigen. Die Reinigungslösung wirkt antibakteriell, rückfettend und schnell trocknend.

Die einzelnen Tücher sind mikroperforiert, so dass eine einfache Entnahme gewährleistet ist. SCRUBS-IN-A-BUCKET gehören in jedes Servicefahrzeug und sind gerade beim mobilen Einsatz eine wirklich saubere Lösung für den Autoglaser!

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 685
k.A.
€ 4,54*
€ 17,90*
€ 4,90*
ab € 16,64*
€ 20,30*
2 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 18,23*
€ 21,97*
Preise: Lager 685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,90*
€ 21,30
pro Paket
1 Paket enthält 72 Tücher (€ 0,24862* pro Tuch)
Lagerstand: Lager 685
Versand: Lager 685
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,54*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 685
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG