Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Büromöbelset Aktionsbüro 1 mit Wangenschreibtischen 7-teilig, Buche


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Büromöbelset Aktionsbüro 1 mit Wangenschreibtischen, Buche-Nachbildung
Büromöbelset Aktionsbüro 1 mit Wangenschreibtischen, Buche-Nachbildung
Farbmuster Buche
Artikel-Nr.:
     684-82010/801
Hersteller:
     Wellemöbel
Herst.-Nr.:
     82010/801
EAN/GTIN:
     4025157573142
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Aktionsbüros 1:

  • Gruppe 7-teilig:
    • Wangenschreibtisch (2x in der Gruppe)
    • Rollcontainer mit 3 Schubkästen
    • Aktenschrank 5 Ordnerhöhen - mit Sockel - H 195cm, B 80cm, T 35cm
    • Ordnerregal 5 Ordnerhöhen - mit Sockel
    • Aktenschrank 3 Ordnerhöhen - mit Sockel - H 116cm, B 80cm, T 35cm
Weitere Informationen:
Serie:
Aktionsbüros
Farbe:
Buche
Schreibtischplattenstärke:
1,9 cm
Schreibtischhöhe:
62-72 cm
Schreibtischbreite:
120 cm
Schreibtischtiefe:
80 cm
Verkettungsplattenbreite:
80 cm
Verkettungsplattentiefe:
80 cm
Verkettungsplattenstärke:
1,9 cm
Rollcontainerhöhe:
61 cm
Rollcontainerbreite:
42 cm
Rollcontainertiefe:
48 cm
Aktenschrankhöhe:
116-195 cm
Aktenschrankbreite:
80 cm
Aktenschranktiefe:
35 cm
Ordnerregalhöhe:
195 cm
Ordnerregalbreite:
80 cm
Ordnerregaltiefe:
35 cm
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 684
16 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 367,61*
€ 396,67*
€ 1,00*
ab € 390,69*
€ 410,62*
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 414,13*
€ 469,70*
€ 0,38*
ab € 470,67*
€ 499,23*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 471,52*
€ 523,19*
Menge:  Paket  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 684
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 396,67*
€ 472,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 391,58*
€ 465,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 375,43*
€ 446,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 367,61*
€ 437,46
pro Paket
1 Paket enthält 7 Stück (ab € 52,51572* pro Stück)
Lagerstand: Lager 684
Versand: Lager 684
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 684
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Büromöbelset Aktionsbüro 1 mit C-Fuß Schreibtischen, Buche-Nachbildung
Wellemöbel
82145/801
ab € 459,32*
Ähnlich
Büromöbelset Aktionsbüro 1 mit C-Fuß Schreibtischen, Office grau
Wellemöbel
82145/839
ab € 459,32*
Ähnlich
Büromöbelset Aktionsbüro 1 mit Wangenschreibtischen, Office grau
Wellemöbel
82010/839
ab € 367,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG