Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Up&down 2, Zentralverriegelung, Ahorn hell


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rollcontainer Up&down 2, Zentralverriegelung, Ahorn-Nachbildung hell
Rollcontainer Up&down 2, Zentralverriegelung, Ahorn-Nachbildung hell
Produktskizze
Farbmuster Ahorn
Artikel-Nr.:
     684-73821/201
Hersteller:
     Wellemöbel
Herst.-Nr.:
     73821/201
EAN/GTIN:
     4049473001554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Rollschrank

Produktdetails:

  • Rollcontainer
  • 1 Utensilo
  • 3 Auszüge
  • Zentralverriegelung
  • Stahlorgazarge:
    • schwarz, verdeckte Führung
    • Präzisionsauszüge mit Belastungswerten nach DIN-Fachbericht 147
    • Zentralverriegelung m
Weitere Informationen:
Serie:
Up&down 2
Farbe:
Ahorn hell
Breite:
43,5 cm
Höhe:
56 cm
Tiefe:
60 cm
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 179,96*
€ 193,30*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 193,51*
€ 199,66*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 190,19*
€ 203,54*
Lager 684
21 Tage
k.A.
pro Packung
Frei Haus
ab € 230,28*
€ 245,81*
Preise: Lager 684
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 245,81*
€ 292,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 243,04*
€ 289,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 231,86*
€ 275,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 230,28*
€ 274,03
pro Packung
Lagerstand: Lager 684
Versand: Lager 684
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 684
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wellemöbel
73820/201
ab € 95,44*
Ähnlich
Wellemöbel
73822/201
ab € 161,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG