Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Arbeitstisch Up&down 2 Comfort, höhenverstellbar, B 160cm, Kirschbaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitstisch Up&down 2 Comfort, höhenverstellbar, B 160cm, Kirschbaum-Nachbildung
Arbeitstisch Up&down 2 Comfort, höhenverstellbar, B 160cm, Kirschbaum-Nachbildung
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Produktbild 5
Produktbild 6
Produktskizze
Farbmuster Kirschbaum
Artikel-Nr.:
     684-73818/204
Hersteller:
     Wellemöbel
Herst.-Nr.:
     73818/204
EAN/GTIN:
     4049473001929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Büroschreibtisch
Schreibtisch
wellemöbel schreibtisch kirschbaum

Produktdetails:

  • Arbeitstisch
  • elektromotorische Höhenverstellung
  • Hubgeschwindigkeit: 5cm / Sekunde
  • Verstellbereich: 65cm
  • Wertiges C-Fuß Alugestell
  • Doppel Teleskop-Seitenteil

Wellness Arbeitsplatz

Weitere Informationen:
Serie:
Up&down 2
Farbe:
Kirschbaum
Breite:
160 cm
Höhe:
66-131 cm
Tiefe:
80 cm
Schreibtischplattenstärke:
2,8 cm
Weitere Suchbegriffe: büroschreibtisch, büroschreibtisch kirsch, Möbelprogramme
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 0,38*
ab € 536,29*
€ 560,30*
€ 1,00*
ab € 522,10*
€ 560,65*
Lager 684
20 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 603,84*
€ 629,63*
Preise: Lager 684
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,63*
€ 749,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,09*
€ 727,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,84*
€ 718,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 684
Versand: Lager 684
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 684
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wellemöbel
73816/204
ab € 504,68*
Ähnlich
Wellemöbel
73817/204
ab € 511,85*
Ähnlich
Wellemöbel
73819/204
ab € 535,41*
Ähnlich
Wellemöbel
73813/204
ab € 369,69*
Ähnlich
Wellemöbel
73814/204
ab € 378,89*
Ähnlich
Wellemöbel
73815/204
ab € 390,11*
Ähnlich
Wellemöbel
73810/204
ab € 252,71*
Ähnlich
Wellemöbel
73811/204
ab € 258,65*
Ähnlich
Wellemöbel
73812/204
ab € 262,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG