Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Arbeitstisch Up&down 2 Comfort, höhenverstellbar, B 120cm, Office grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitstisch Up&down 2 Comfort, höhenverstellbar, B 120cm, Office grau
Arbeitstisch Up&down 2 Comfort, höhenverstellbar, B 120cm, Office grau
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Produktbild 5
Produktbild 6
Produktskizze
Farbmuster Office grau
Artikel-Nr.:
     684-73816/203
Hersteller:
     Wellemöbel
Herst.-Nr.:
     73816/203
EAN/GTIN:
     4049473001776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Büroschreibtisch
C-Fuß-Schreibtisch
Höhenverstellbarer Schreibtisch

Produktdetails:

  • Arbeitstisch
  • elektromotorische Höhenverstellung
  • Hubgeschwindigkeit: 5cm / Sekunde
  • Verstellbereich: 65cm
  • Wertiges C-Fuß Alugestell
  • Doppel Teleskop-Seitenteil

Wellness Arbeitsplatz UP & DOWN 2 – Dynamisches Arbeiten steigert das Wohlbefinden und dadurch die Produktivität. Arbeitsplatz-Organisation nach ergonomischen Gesichtspunkten. Stehen oder Sitzen, die Arbeitsplätze der neuen Generation erfüllen die Anforderungen der Arbeitsmediziner nach wechselnden Arbeitspositionen, der gesündere Weg im Büroalltag. UP & DOWN 2 in 4 gängigen Büro-Ausführungen erfüllt mit verschiedenen Plattenformen diesen Anspruch.

Als Hauptursache für Muskel- und Skeletterkrankungen gilt zu langes Sitzen in unveränderter Position. Wissenschaftlichen Studien zufolge ist ein regelmäßiger Wechsel zwischen Sitzen und Stehen der Gesundheit am zuträglichsten - denn die Bandscheibe lebt von der Bewegung! Die besten Voraussetzungen hierfür bieten Steh- / Sitzarbeitsplätze. Schreibtische bei denen sich die gesamte Arbeitsfläche einschließlich aller Arbeitsgeräte manuell mittels einer Kurbel oder mit einem Knopfdruck elektromotorisch auf Stehhöhe verstellen lässt, werden diesen Anforderungen an Komfort gerecht.

Weitere Informationen:
Serie:
Up&down 2
Farbe:
Office grau
Breite:
120 cm
Höhe:
66-131 cm
Tiefe:
80 cm
Schreibtischplattenstärke:
2,8 cm
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 517,68*
€ 561,38*
€ 0,38*
ab € 527,88*
€ 561,78*
20 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 514,51*
€ 575,18*
Lager 684
21 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 548,35*
€ 583,64*
12 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 585,20*
€ 648,01*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 684
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,64*
€ 694,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,69*
€ 680,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,35*
€ 652,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 684
Versand: Lager 684
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 684
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arbeitstisch Up&down 2 Comfort, höhenverstellbar, B 140cm, Office grau
Wellemöbel
73817/203
ab € 524,05*
Ähnlich
Arbeitstisch Up&down 2 Comfort, höhenverstellbar, B 160cm, Office grau
Wellemöbel
73818/203
ab € 535,77*
Ähnlich
Arbeitstisch Up&down 2 Comfort, höhenverstellbar, B 180cm, Office grau
Wellemöbel
73819/203
ab € 547,83*
Ähnlich
Arbeitstisch Up&down 2 New Basic, höhenverstellbar, B 120cm, Office grau
Wellemöbel
73813/203
ab € 381,32*
Ähnlich
Arbeitstisch Up&down 2 New Basic, höhenverstellbar, B 140cm, Office grau
Wellemöbel
73814/203
ab € 395,23*
Ähnlich
Arbeitstisch Up&down 2 New Basic, höhenverstellbar, B 160cm, Office grau
Wellemöbel
73815/203
ab € 401,16*
Ähnlich
Arbeitstisch Up&down 2 Twister, höhenverstellbar, B 120cm, Office grau
Wellemöbel
73810/203
ab € 254,03*
Ähnlich
Arbeitstisch Up&down 2 Twister, höhenverstellbar, B 140cm, Office grau
Wellemöbel
73811/203
ab € 260,66*
Ähnlich
Arbeitstisch Up&down 2 Twister, höhenverstellbar, B 160cm, Office grau
Wellemöbel
73812/203
ab € 267,30*
Ähnlich
Rollcontainer Up&down 2, 1 Schloss, Office grau
Wellemöbel
73820/203
ab € 97,64*
Ähnlich
Rollcontainer Up&down 2, Zentralverriegelung, Auszug für Hängeregister, Office grau
Wellemöbel
73822/203
ab € 165,02*
Ähnlich
Rollcontainer Up&down 2, Zentralverriegelung, Office grau
Wellemöbel
73821/203
ab € 181,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG