Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tool Ordnerregal B 80 H 216,7, Office grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tool Anbauteil B 80 H 216,7, Office grau
Tool Anbauteil B 80 H 216,7, Office grau
Produktbild 2
Farbmuster Office grau
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     684-72867/237
Hersteller:
     Wellemöbel
Herst.-Nr.:
     72867/237
EAN/GTIN:
     4025157653905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenfalttürschrank
Aktenflügeltürschrank
Aktenkleiderschrank
Aktenregal

Zerlegtes Bürosystem Tool.

Produktdetails:

  • Anbauteil
  • 2 Türen
  • 2 Ordnerhöhen
  • 5 Böden
  • 4 Gleiter
  • 6 Ordnerhöhen
  • Kunststoff-Oberfläche
  • Melamin
  • Kante: Alu-Streifer
Weitere Informationen:
Serie:
Tool
Farbe:
Office grau
Breite:
80 cm
Höhe:
216,7 cm
Tiefe:
36,2 cm
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 217,43*
€ 232,25*
Lager 684
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 218,33*
€ 233,19*
€ 1,00*
ab € 230,38*
€ 234,50*
21 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 234,05*
€ 249,66*
12 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 239,69*
€ 253,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 684
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,19*
€ 277,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,13*
€ 273,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,55*
€ 261,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,33*
€ 259,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 684
Versand: Lager 684
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 684
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wellemöbel
72868/237
ab € 73,31*
Ähnlich
Wellemöbel
72870/237
ab € 104,67*
Ähnlich
Wellemöbel
72875/237
ab € 137,72*
Ähnlich
Wellemöbel
72873/237
ab € 142,39*
Ähnlich
Wellemöbel
72866/237
ab € 200,39*
Ähnlich
Wellemöbel
72864/237
ab € 124,06*
Ähnlich
Wellemöbel
72871/237
ab € 90,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG