Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Tool Schreibtisch mit C-Füßen lang/lang 120x80cm, Office grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Tool Schreibtisch mit C-Füßen lang/lang 120x80cm, Office grau
Tool Schreibtisch mit C-Füßen lang/lang 120x80cm, Office grau
Produktbild 2
Farbmuster Office grau
Artikel-Nr.:
     684-72851/237
Hersteller:
     Wellemöbel
Herst.-Nr.:
     72851/237
EAN/GTIN:
     4025157653233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
C-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch
Schreibtisch C-Fuß

Zerlegtes Bürosystem Tool.

Produktdetails:

  • Schreibtisch mit 2 langen C-Füßen und Rückwand
  • Kunststoff-Oberfläche
  • Melamin
  • Kante: Alu-Streifer
Weitere Informationen:
Serie:
Tool
Farbe:
Office grau
Breite:
120 cm
Höhe:
72 cm
Tiefe:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: wellemöbel schreibtisch 160x80, büroschreibtisch, schreibtische rechteckform, Bürotisch, Computertisch, Möbelprogramme
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 1,00*
ab € 133,84*
€ 150,61*
Lager 684
6 Tage
k.A.
pro Packung
Frei Haus
ab € 137,83*
€ 152,77*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 141,46*
€ 156,83*
10 Tage
k.A.
pro Stück
€ 6,95*
ab € 153,2176*
€ 168,775*
21 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,746*
€ 170,208*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 684
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,77*
€ 181,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,79*
€ 174,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,60*
€ 169,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,17*
€ 165,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 137,83*
€ 164,02
pro Packung
Lagerstand: Lager 684
Versand: Lager 684
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 684
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wellemöbel
72852/237
ab € 141,36*
Ähnlich
Wellemöbel
72850/237
ab € 127,52*
Ähnlich
Wellemöbel
72854/237
ab € 100,62*
Ähnlich
Wellemöbel
72855/237
ab € 108,21*
Ähnlich
Wellemöbel
72853/237
ab € 93,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG