Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verkettungstisch JOBexpress, C-Fuß lang / kurz, B 120cm, Kirschbaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Farbmuster Kirschbaum
Artikel-Nr.:
     684-72371/204
Hersteller:
     Wellemöbel
Herst.-Nr.:
     72371/204
EAN/GTIN:
     4025157793939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
C-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch
Schreibtisch C-Fuß

Produktdetails:

  • Verkettungstisch
  • mit Rückwand
  • 1 langer C-Fuß, 1 kurzer C-Fuß
  • höhenverstellbar von 68 - 82 cm

JOBexpress – die Schnellliefer-Büroeinrichtung für den Starter mit kleinem Budget. Erhältlich in den 4 meistverkauften Büro-Oberflächen Office-grau, Europ. Kirschbaum-, Ahorn-hell-hell und Buche-Nachbildung Melamin. Konzentriert im Typenumfang und daher überschaubar in Planung und Verkauf.

Zu Hause oder im Profi-Büro - arbeiten und sich wohlfühlen!
Entdecken Sie die gestalterische Vielfalt für effiziente und ergonomische Schreibtischkombinationen. Traditionelle Plattenformen und Freiform-Arbeitsplatten garantieren in jedem Fall die Gestaltung individueller Arbeitsplatzlösungen - Einzelarbeitsplätze, Winkelkombinationen 90°, dynamische Doppelarbeitsplätze und PC-Tische - ob im Heimbüro oder im gewerblich-professionellen Bereich.

Einfache Planung - JOBexpress macht Ihnen die Planung so einfach wie möglich! Funktionelle Anbauteile in 3 und 6 Ordnerhöhen und in den Planungsbreiten 40 und 80 cm ermöglichen ganz individuelle Kombinationen. Gestalten Sie je nach Bedarf kleine Wandkombinationen bei geringem Platzangebot oder großzügige Eck-Lösungen, die reichlich Stauraum bieten für Akten und Ordner.

Weitere Informationen:
Serie:
JOBexpress
Farbe:
Kirschbaum
Breite:
120 cm
Höhe:
68-82 cm
Tiefe:
80 cm
Schreibtischplattenstärke:
2,8 cm
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 684
k.A.
Frei Haus
ab € 176,07*
€ 196,64*
Frei Haus
ab € 192,16*
€ 208,58*
€ 1,00*
ab € 192,50*
€ 211,45*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 684
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,64*
€ 234,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,96*
€ 226,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,39*
€ 221,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,85*
€ 214,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 176,07*
€ 209,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 684
Versand: Lager 684
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 684
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktbild
Wellemöbel
72004/204
ab € 255,11*
Ähnlich
Produktbild
Wellemöbel
72005/204
ab € 255,11*
Ähnlich
Produktbild
Wellemöbel
72001/204
ab € 176,07*
Ähnlich
Produktbild
Wellemöbel
72002/204
ab € 184,40*
Ähnlich
Produktbild
Wellemöbel
72000/204
ab € 168,90*
Ähnlich
Produktbild
Wellemöbel
72381/202
ab € 176,07*
Ähnlich
Produktbild
Wellemöbel
72381/204
ab € 176,07*
Ähnlich
Produktbild
Wellemöbel
72382/202
ab € 184,40*
Ähnlich
Produktbild
Wellemöbel
72382/204
ab € 184,40*
Ähnlich
Produktbild
Wellemöbel
72380/204
ab € 168,90*
Ähnlich
Produktbild
Wellemöbel
72371/203
ab € 176,07*
Ähnlich
Produktbild
Wellemöbel
72372/204
ab € 184,40*
Ähnlich
Produktbild
Wellemöbel
72370/204
ab € 168,90*
Ähnlich
Produktbild
Wellemöbel
72370/203
ab € 168,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG