Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Verkettungsplatte JOBexpress, Ahorn hell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Farbmuster Ahorn
Artikel-Nr.:
     684-72042/201
Hersteller:
     Wellemöbel
Herst.-Nr.:
     72042/201
EAN/GTIN:
     4025157792567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Verkettungsplatte
Schreibtischverkettung
schreibtisch-verkettungsplatte

Produktdetails:

  • Verkettungsplatte 90°
  • mit Laschen
  • drehbar

JOBexpress – die Schnellliefer-Büroeinrichtung für den Starter mit kleinem Budget. Erhältlich in den 5 meistverkauften Büro-Oberflächen Europ. Kirschbaum, Ahorn hell, Reinweiss, Wildeiche Nachbildung und Buche Nachbildung Melamin.Konzentriert im Typenumfang und daher überschaubar in Planung und Verkauf.

Zu Hause oder im Profi-Büro - arbeiten und sich wohlfühlen!
Entdecken Sie die gestalterische Vielfalt für effiziente und ergonomische Schreibtischkombinationen. Traditionelle Plattenformen und Freiform-Arbeitsplatten garantieren in jedem Fall die Gestaltung individueller Arbeitsplatzlösungen - Einzelarbeitsplätze, Winkelkombinationen 90°, dynamische Doppelarbeitsplätze und PC-Tische - ob im Heimbüro oder im gewerblich-professionellen Bereich.

Einfache Planung - JOBexpress macht Ihnen die Planung so einfach wie möglich! Funktionelle Anbauteile in 3 und 6 Ordnerhöhen und in den Planungsbreiten 40 und 80 cm ermöglichen ganz individuelle Kombinationen. Gestalten Sie je nach Bedarf kleine Wandkombinationen bei geringem Platzangebot oder großzügige Eck-Lösungen, die reichlich Stauraum bieten für Akten und Ordner.

Weitere Informationen:
Serie:
JOBexpress
Farbe:
Ahorn hell
Breite:
80 cm
Höhe:
2,8 cm
Tiefe:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Computertisch, Schreibtisch, Möbelprogramme
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 684
21 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 69,86*
€ 81,68*
€ 1,00*
ab € 77,07*
€ 86,43*
Preise: Lager 684
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 684
Versand: Lager 684
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 684
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wellemöbel
72381/201
ab € 179,57*
Ähnlich
Wellemöbel
72382/201
ab € 190,42*
Ähnlich
Wellemöbel
72380/201
ab € 172,19*
Ähnlich
Wellemöbel
72371/201
ab € 179,57*
Ähnlich
Wellemöbel
72372/201
ab € 190,42*
Ähnlich
Wellemöbel
72370/201
ab € 172,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG