Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Schreibtisch JOBexpress, B 80cm, Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Farbmuster Buche
Artikel-Nr.:
     684-72000/202
Hersteller:
     Wellemöbel
Herst.-Nr.:
     72000/202
EAN/GTIN:
     4025157793083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
C-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch
Schreibtisch C-Fuß

Produktdetails:

  • Schreibtisch
  • mit Rückwand
  • 2 lange C-Füße
  • höhenverstellbar von 68 - 82 cm

JOBexpress – die Schnellliefer-Büroeinrichtung für den Starter mit kleinem Budget. Erhältlich in den 5 meistverkauften Büro-Oberflächen Europ. Kirschbaum, Ahorn hell, Reinweiss, Wildeiche Nachbildung und Buche Nachbildung Melamin.Konzentriert im Typenumfang und daher überschaubar in Planung und Verkauf.

Zu Hause oder im Profi-Büro - arbeiten und sich wohlfühlen!
Entdecken Sie die gestalterische Vielfalt für effiziente und ergonomische Schreibtischkombinationen. Traditionelle Plattenformen und Freiform-Arbeitsplatten garantieren in jedem Fall die Gestaltung individueller Arbeitsplatzlösungen - Einzelarbeitsplätze, Winkelkombinationen 90°, dynamische Doppelarbeitsplätze und PC-Tische - ob im Heimbüro oder im gewerblich-professionellen Bereich.

Einfache Planung - JOBexpress macht Ihnen die Planung so einfach wie möglich! Funktionelle Anbauteile in 3 und 6 Ordnerhöhen und in den Planungsbreiten 40 und 80 cm ermöglichen ganz individuelle Kombinationen. Gestalten Sie je nach Bedarf kleine Wandkombinationen bei geringem Platzangebot oder großzügige Eck-Lösungen, die reichlich Stauraum bieten für Akten und Ordner.

Weitere Informationen:
Serie:
JOBexpress
Farbe:
Buche
Breite:
80 cm
Höhe:
68-82 cm
Tiefe:
80 cm
Schreibtischplattenstärke:
2,8 cm
Weitere Suchbegriffe: schreibtisch b 80 cm buche, büroschreibtisch, büroschreibtisch buche, Bürotisch, Computertisch, Möbelprogramme
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 684
21 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 172,19*
€ 189,52*
€ 0,38*
ab € 175,90*
€ 191,11*
€ 1,00*
ab € 172,36*
€ 191,45*
Preise: Lager 684
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,52*
€ 225,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,85*
€ 218,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,58*
€ 207,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,30*
€ 207,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 172,19*
€ 204,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 684
Versand: Lager 684
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 684
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wellemöbel
72001/202
ab € 179,57*
Ähnlich
Wellemöbel
72002/202
ab € 190,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG