Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Ordnerregal JOBexpress, H 217,9cm, B 40cm, Kirschbaum


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Farbmuster Kirschbaum
Artikel-Nr.:
     684-71845/204
Hersteller:
     Wellemöbel
Herst.-Nr.:
     71845/204
EAN/GTIN:
     4025157794332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Produktdetails:

  • Ordnerregal
  • 5 Böden

JOBexpress – die Schnellliefer-Büroeinrichtung für den Starter mit kleinem Budget. Erhältlich in den 5 meistverkauften Büro-Oberflächen Europ. Kirschbaum, Ahorn hell, Reinweiss, Wildeiche Nachbildung und Buche Nachbildung Melamin.Konzentriert im Typenumfang und daher überschaubar in Planung und Verkauf.

Zu Hause oder im Profi-Büro - arbeiten und sich wohlfühlen!
Entdecken Sie die gestalterische Vielfalt für effiziente und ergonomische Schreibtischkombinationen. Traditionelle Plattenformen und Freiform-Arbeitsplatten garantieren in jedem Fall die Gestaltung individueller Arbeitsplatzlösungen - Einzelarbeitsplätze, Winkelkombinationen 90°, dynamische Doppelarbeitsplätze und PC-Tische - ob im Heimbüro oder im gewerblich-professionellen Bereich.

Einfache Planung - JOBexpress macht Ihnen die Planung so einfach wie möglich! Funktionelle Anbauteile in 3 und 6 Ordnerhöhen und in den Planungsbreiten 40 und 80 cm ermöglichen ganz individuelle Kombinationen. Gestalten Sie je nach Bedarf kleine Wandkombinationen bei geringem Platzangebot oder großzügige Eck-Lösungen, die reichlich Stauraum bieten für Akten und Ordner.

Weitere Informationen:
Serie:
JOBexpress
Farbe:
Kirschbaum
Breite:
40 cm
Höhe:
217,9 cm
Tiefe:
42 cm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal welle, aktenregal, Möbelprogramme
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 684
21 Tage
k.A.
pro Packung
Frei Haus
ab € 126,58*
€ 141,51*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 128,21*
€ 144,33*
Preise: Lager 684
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,51*
€ 168,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,08*
€ 163,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,88*
€ 158,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,78*
€ 152,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 126,58*
€ 150,63
pro Packung
Lagerstand: Lager 684
Versand: Lager 684
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 684
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wellemöbel
71831/204
ab € 216,33*
Ähnlich
Wellemöbel
71830/204
ab € 216,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG