Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schubkasteneinsatz Uno, B 40cm, Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubkasteneinsatz Uno, B 40cm, Buche
Schubkasteneinsatz Uno, B 40cm, Buche
Produktbild
Artikel-Nr.:
     684-71424/236
Hersteller:
     Wellemöbel
Herst.-Nr.:
     71424/236
EAN/GTIN:
     4025157451181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Schubkasteneinsatz Uno, B 40cm, Buche

Büro UNO - Das Start up Büro

Erleben Sie einen riesigen Spielraum für individuelle Büroeinrichtungen und optimale Raumgestaltung durch Anbauteile in vielen Breiten, Höhen und Eckelemente.
Ständig entstehen neue spannende Verbindungen durch den Einsatz von Modulen in alu und modern gestalteten Vitrinen. Und das alles leicht geplant durch das Breitenraster von 40 und 80 cm.
UNO - zerlegtes Preiseinstiegsprogramm in den drei erfolgreichsten Ausführungen Ahorn hell, Buche und Office grau jeweils mit Kanten in Alustreifer-Optik.

Produktdetails

  • Schubkasteneinsatz passend in Regale
  • 40 cm breit
  • Weitere Informationen:
    Serie:
    Uno
    Farbe:
    Buche
    ... > Lager 684 > Uno > Buche
    Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Wellemöbel Uno Schubkasteneinsatz, wellemöbel ordnerregal, Möbelprogramme, Schubkästen
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    k.A.
    pro Paket
    € 4,50*
    ab € 55,56*
    € 65,63*
    Lager 684
    18 Tage
    k.A.
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 66,13*
    € 77,98*
    Preise: Lager 684
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,98*
    € 92,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,39*
    € 90,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,33*
    € 84,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,42*
    € 83,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 68,48*
    € 81,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 66,13*
    € 78,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 684
    Versand: Lager 684
    Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 684
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Anbauteil Uno, mit 2 Schubkästen / Hängeregister, Buche
    Wellemöbel
    71421/236
    ab € 211,17*
    Ähnlich
    Anbauteil Uno, mit 2 Türen, 1 Boden, 2 Ordnerhöhen, Buche
    Wellemöbel
    71420/236
    ab € 107,98*
    Ähnlich
    Eckregal Uno, H 111,5cm, mit 2 Eckleisten, Abdeckplatte, 2 Böden, Buche
    Wellemöbel
    71423/236
    ab € 94,77*
    Ähnlich
    Schubkasteneinsatz Uno, B 80cm, Buche
    Wellemöbel
    71426/236
    ab € 76,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2013 Mercateo AG